1個
¥160
税込¥176
当日出荷
エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
主な適合車種64172、62759、61785用補修部品
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
表面処理三価クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GS-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.6
寸法H(mm)5.6
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)16.5
適合ねじM14
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:16.5、D:40、H:6
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GR-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.0
寸法H(mm)5.0
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(S45C)
呼びM14
アズワン品番64-7962-44
入数8
内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
1袋(8枚)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
内径(Φmm)15
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZA-141
1袋(20枚)
¥230
税込¥253
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ