驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理クロメート
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
穴の形状十字穴2番
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
パッキン付で止水効果。
材質(本体)ステンレスSUSXM7
材質SUS410
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ラスパートシルバー
種類フラッシュポイントシンワッシャー
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)50
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
呼び寸法M4.2
種類フラッシュポイントシンワッシャー
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
穴径(Φmm)(ビス)4.2
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
アズワン品番67-7255-72
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
1本
¥129
税込¥142
6日以内出荷
仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)、ワッシャー付
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)9~13
適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン(金)
色ブラック
仕様M5×12、座金付
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理ユニクロ
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに
ねじの呼びM5
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM5.6
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)10
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:8
頭部高さ(mm)1.6
穴の形状十字穴
働き長さL1(mm)7.5
呼び径d(mm)4.2
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
トラスコ品番855-8891
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
用途木質下地の場合にご使用いただけます。
トラスコ品番195-5981
セット内容木ビス:3本
幅(mm)29
材質/仕上ダイカスト
高さ(mm)21
質量(g)25
縦(mm)21
アズワン品番64-8407-68
座径F(Φmm)29
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)専用オプション。アルミビス&ワッシャーセット。さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。シンプルでレトロなデザインが魅力の新世代フルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)。レトロな世界観を表現したネオレトロフルフェイス。ノスタルジック感のあるディティールを再現しつつ、最新技術を活用した製造で安全性を両立しました。どんなバイクにも似合うシンプルなデザインで、リブにはマシンステッチを入れレトロな高級感を演出しています。ベンチレーション形状も当時のテイストを再現しながら、丸く静音性の高いフォルム、軽量で疲れにくく高速走行でもブレないフィット感、無段階調整式シールド、前後4カ所のベンチレーションなど最新機能を搭載しています。肌触りの良い起毛生地と合皮の二つの素材を組み合わせたハイブリット内装は着脱可能でお手入れも簡単です。内装色にはシックなダークブランを採用し細部にまでこだわったヘルメットに仕上がっています。2024年、新色ヴィンテージメタリックグリーン/キャラメルベージュの2色が登場!。人気モデルの「エンドミル」に新しくヴィンテージメタリックグリーンとキャラメルベージュの2色がラインナップされました。ヴィンテージメタリックグリーンは、重厚感のある深く濃い色合いでレトロ系バイク全般にマッチする色合いです。光の当たる角度でキラキラと輝くメタリックが高級感を演出します。キャラメルベージュは、近年では車体色としても人気のあるトレンドカラーを取り入れ、柔らかくお洒落な雰囲気で都市でもアウトドアでもマッチする色合いに仕上げました。この2色限定でアルミシールドビスを採用した特別仕様となっており、さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。
用途ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル/型番:MNF1)用オプションパーツ
適合エンドミル/型番:MNF1
色シルバー
1セット
¥899
税込¥989
5日以内出荷
穴の形状十字穴2番
用途軽量鉄骨材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ