工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
トラスコ品番838-1885
対応機種絶縁抵抗計全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイズ:小
全長:約35mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約35
質量(g)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
定格電流(A)3
1組
¥380
税込¥418
当日出荷
トラスコ品番412-5088
適合機種F-152/153/154/155
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)30
トラスコ品番788-5351
セット内容赤・黒各1
材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)85
質量(g)50
最大開口(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
推奨適合工具ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様MAX 1000V CAT.Ⅲ
最大開口(mm)8
1セット
¥570
税込¥627
当日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン
材質(本体)鉄+Niメッキ
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1組
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容WS-11/12用ワニグチクリップ・概要1:適応機種:WS-11/WS-12
アズワン品番64-6212-19
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
電流(A)32
電圧(V)1000
開口寸法(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
リストストラップの交換部品です。
トラスコ品番113-1509
適合機種WS-11、WS-12
質量(g)2.7
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)
使用可能電力DC12V60W
付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A
付属コード0.75sq×2m
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。
先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。
塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
¥379
税込¥417
当日出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ