材質ステンレス
仕様ワンタッチカプラー
エスコ品番EA115JS-60
寸法(inch)3/8”
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
仕様オスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番135-8718
質量(kg)0.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):220
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):175
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:110
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
サイズ1/2
質量(g)200
適合圧力(MPa)21MPa以下
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):115
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:33
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)6.5
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):170
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):600
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)29
最小曲げ半径(mm)ホース:210
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):850
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)36.5
最小曲げ半径(mm)ホース:265
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):495
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)34.5
最小曲げ半径(mm)ホース:127
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):360
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)27.5
最小曲げ半径(mm)ホース:95
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄
品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター オネジ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
材質(金具)ステンレス
使用ホース3/8(3分)
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
ワンタッチカプラー採用!
ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い
特殊PVCホースだから柔らかい!
360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355
接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する
材質(本体)アルミニウム
材質(継手)真鍮
ねじ部継手取付:1/8Rc
プラグ内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
材質(シール)NBR
材質(Oリング)NBR
材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
次へ