6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)32 材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 引出し線長さ(mm)10 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1箱(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途) 定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途) 適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
1箱
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 電圧定格サージ:4kV タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0~40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)