窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)80
厚さ(mm)3.5
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に
材質ステンレスSUS304(焼付塗装)
色ジャーマンブロンズ
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
両面てテープで簡単取り付け!
適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1個
¥259
税込¥285
欠品中
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に
材質ステンレスSUS304(焼付塗装)
色シルバー
用途網戸専用ストッパー
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓
色ブラック
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
用途サッシ引戸用補助錠
材質ステンレス
使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空けることができない!」というお宅に最適です。カギにはピッキングされにくい国産ディンプルシリンダーを採用。安全性に優れ、長期外出時にも安心です。ドア用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。監禁等に利用しないで下さい。
寸法(mm)30×161×35
材質本体/ステンレス、ロック部/ゴム・真鍮、キー/真鍮、L型樹脂/PC樹脂グラスファイバー入り
付属品本体、ロック部、L型樹脂、キー×5本
アズワン品番63-7939-17
1セット(5本)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38
色黒
鍵ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装
材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ
材質(ストッパー)ステンレス
材質(パット)CR(ネオプレンゴム)
材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
関連キーワード