408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物ワンタッチフック(ステンレス)
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。 材質/仕上スチール 質量(g)10
1個ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の陳列に便利です。
材質ポリプロピレン製(半透明) 厚さ(mm)2 タイプシールタイプ
1セット(200個)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法M22 長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


袋や箱に貼るだけでフックに掛けられるようになります。
材質ナイロン 寸法(mm)25×25+20
1袋(100枚)
759 税込835
当日出荷

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質ポリカーボネイト
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス 寸法D(mm)7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)9
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで棚置きしていた商品も、糊付きフックの取付けでフック陳列ができ、売り場スペースを有効活用出来ます。裏面がシールになっています。挟んでお使いください。
材質ポリプロピレン他 質量(g)75 穴径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)20×25
1冊(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質SUS304 質量(kg)1
1箱(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)40 高さ(mm)30 フック寸法(mm)30 メーカー商品コード007325930
1パック(500個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1袋(30本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60 ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質SUS304
1袋(10本)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・要部ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91 ワイヤー径(Φmm)1.5 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)269 ワイヤー径(Φmm)2.5 仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)277 ワイヤー径(Φmm)2.5 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ固定式ワンタッチフックです。 ※パネ内蔵により、レールかうの脱着が容易になりました。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)255 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ締込み式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)176 ワイヤー径(Φmm)2 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256 ワイヤー径(Φmm)2.5 仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ ワンタッチフック
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。 下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。 材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA 下穴径(Φmm)5.5(参考) 寸法A(mm)15 胴径(Φmm)4.2
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1箱(100個)
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。
用途波板の取り付けに。 寸法A(mm)15..5 外径(Φmm)(亀座)19.3 材質ポリアセタール共重合体 高さ(mm)(スポンジ)7 太さ(mm)(ボルト)4.2 スポンジ径(Φmm)19.4
1袋(10本)
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で使用頻度の高いカッターナイフとコンベックスが同時に差せる! 軽量で型崩れしにくい樹脂製ボディー! 外れにくいワンタッチプレート! カッターナイフとコンベックスの2丁差しが可能!
幅(mm)約45 高さ(mm)約235 質量(g)約80 ベルト幅(mm)50まで対応可能 奥行(mm)約40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(100個)
5,098 税込5,608
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。
全長(mm)205 質量(g)75 関連資料(0.18MB)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

メッシュ棚板のフレーム部分に取付け可能なフックです。
材質SUS304 長さ(mm)100 アズワン品番61-3803-94
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

プライヤー不要!ワンタッチ交換で釣果UP!
用途ワンタッチフック「OSP-31」はプライヤー等のツールを使わずに簡単に交換ができる、ヴァンフック独自のクイックアイを搭載したフックです。 「フック交換を手軽に」をコンセプトに開発された「OSP-31」は、「SP-31」の形状を継承しており性能も折り紙付き。 スプーンやクランクからスティック系ルアーに至るまで、幅広いルアーに対応します。交換は簡単!アイの開口部をスプリットリングに押し当て、軽く力を加えてひねるだけ!難しそうでフック交換に抵抗がある方の初めの一歩として、また手がかじかむ厳冬期の交換用フックとしておすすめのフックです。バイトが増える赤バリです(*ご使用の際は、釣り場のレギュレーションをご確認ください)。 レッド 入数(本)8
1袋(8本)
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチプラフック
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に! 材質(本体)プラスチック 下穴径(Φmm)5.0~5.5 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)4.2
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)9 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


ワンタッチダブルバックルツールです。カラビナ連結部分は360度回転。ヒートカットを使用し美しく仕上げた簡易カラビナ&バックル付きのキーホルダー。高強度テープを使用しているため、引手としての利用やポーチやバックパックの目印としてなど、さまざまな用途に活用できます。
用途キーホルダー、ワンタッチで着脱可能なバックルとして 質量(g)36 リング幅(mm)25
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アームを開くだけでドアの上部に引っ掛けて使えるフックです。ドアの接地面が傷つきにくいエラストマー樹脂を使用。アームがパチッと留められるので、保管・収納に便利です。
材質本体:ポリプロピレン、軟質部:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)80×30×357(通常時)、190×30×357(展開時) ホワイト
1個
349 税込384
8日以内出荷