21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(30個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 金属キャップをかぶせたメタルタイプ。スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
材質金属部分:真ちゅう、その他:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)14×14 入数2組
1袋(2組)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。 シーチング1枚~取り付け可能。 高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。 また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。 豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。 取り付け方動画を配信中。 パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
1袋(9組)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 金属キャップをかぶせたメタルタイプ。スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
材質金属部分:真ちゅう、その他:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)14×14 入数12組
1袋(12組)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。 シーチング1枚~取り付け可能。 高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。 また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。 豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。 取り付け方動画を配信中。 パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
1袋(35組)ほか
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×100組)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷


1袋(1000組)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

針・糸不要で、軽い力でスナップが取り付けられます。専属の台座を取り替えると、2サイズ(9ミリ、13ミリ)のプラスナップとプラスナップボタンが取り付けられます。
用途プラスナップの取付に アズワン品番65-0443-84
1台(1個)
3,298 税込3,628
欠品中

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に 仕様9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。 アズワン品番65-0443-83
1台(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷

軽く、肌にやさしいプラスチックスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっています。5色展開も嬉しいポイントです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして サイズ(mm)8.6 材質ポリアセタール
1パック(8.6mm×9組)ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に! 材質真鍮製+ニッケルメッキ 厚さ(mm)約1.0迄 サイズ(mm)Φ12
1セット(10組)
569 税込626
当日出荷

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地に食い込み構造で、強力な日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。錆びないので、いつでも清潔です。糸切れが少なく、生地にも優しい構造になっています。
用途。対応生地厚:~約1.5mm。主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個 材質ポリアセタール ボタンサイズ(mm)13
1袋(12組)
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコッコーナイロンスナップ
軽い力でとめられる、肌にやさしいナイロンスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっております。初心者にもおすすめです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 材質ナイロン
1パック(10mm×9組)ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。
用途ウェア、ポーチやバッグなどに。 材質金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
1袋(4組)ほか
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)