用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類R
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
シール方式(-) シール剤なし
適合チューブ外径(Φmm)6
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ