形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
シール方式(-) シール剤なし
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)12
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R、Rc
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類R
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
接続ねじ3/8
適合チューブ外径(Φmm)10
形状デルタユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ