両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。焦げ付きにくい本体全面三層構造。
適合水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L
寸法(mm)354×248×296
質量(kg)2.8
容量(L)8.0
対応最大炊量:約8合
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード