用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質鉄
ビス・ナット付き
材質ポリプロピレン
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
呼び径50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC
呼び75
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
樹脂製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及び、ピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修
種別ワン
材質フェノール樹脂
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用
長さ(mm)185
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用
長さ(mm)145
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
1個
¥2,840
税込¥3,124
4日以内出荷
長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(サイズ100×50)に取付けができます。
適合管パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
アズワン品番64-6507-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り
電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。
操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。
スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。
ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。
付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])600
シャフト径(Φmm)13(ドラム)
トルク(N・m)30(必要最低)
使用ワイヤー(mm)8
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
★浴室を丸ごと浄化する!
家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない
天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。
JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。
強力除菌でお風呂掃除を軽減。
負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。
浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。
※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。
ワンプッシュだけで清潔・快適。
使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。
簡単に清潔と快適をキープします。
幅(mm)152
質量(kg)1.9
高さ(mm)195
奥行(mm)142
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3
動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間
関連資料(235.54MB)
最大消費電流(A)0.67
待機電力(W)0.5以下
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
関連キーワード