暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。
天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。
出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。
付属品ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ
材質(ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。
仕様防炎製品認定番号:F0-20-155
色ブルー
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など
仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン
付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1
奥行(mm)3000、4000、5000、6000
間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800
フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪
有効高さ(mm)2033、2533、3033
生地ホワイトグレー、糸入り透明
サービス分類オーダー・加工
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など
仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン
付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1
形式組立式
奥行(mm)3000、4000、5000、6000
間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800
フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪
有効高さ(mm)2033、2533、3033
生地糸入り透明
サービス分類オーダー・加工
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)20×23×130
質量(kg)12.6
サービス分類名入れ
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプポリエチレンクロスタイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレン
塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
テント、布袋、帆布、ベッド、椅子などの修繕、タタミのひまつ作業などに使用するタイプの針です。
用途帆布等の修繕に。
針径(Φmm)2
設営・撤収が簡単な寝室用ワンタッチテントです。ポールを組み立てる作業や、テントにポールを通すような作業は一切不要。袋からテントを取り出し、足を広げてロープを引くだけでテントが完成します。気軽にキャンプを始めてみたい、キャンプフェスやツーリングで設営の時間がもったいない、キャンプの時間はできるだけ遊びに使いたい、そんなあなたにぴったりなテントです。シングルウォールを採用し軽量性、取扱いやすさに優れたベーシックモデル。2人でゆったり快適に使用できるサイズ設計、内側から換気調節しやすい大型窓など随所に使いやすさの工夫を施しています。
付属品トップシート、ペグ、ロープ、キャリーバッグ
材質トップ:66Dポリエステル、(フロア)ポリエチレン
収納サイズ(約)W70×D19×H19cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×150×117
材質(ポール)グラスファイバー
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)1500
収納時寸法(cm)(約)W70×D19×H19
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×105
総質量(kg)約3
収容人数大人2名
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個
長さ(m)約10
太さ(mm)約10
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様カーブ柄
材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)300×110×25
色ブラック/グレー
質量(g)225
タイプネイルハンマー
硬度【頭】HRC48~52
口径(Φmm)25
仕上ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)110
1本
¥689
税込¥758
欠品中
アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20%
比重0.88(20℃)
粘度2000~5000 cps/25℃
指触乾燥時間(分)5~10分/20℃
外観透明粘宗稠液
オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント
セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
種別単体砂袋
材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP
色オレンジ
寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
BBQだけではなく、テント設営などのフィールドワークやDIYにも適した多機能エプロン。丈夫なデニム生地を使用。ワンウォッシュ加工で、しなやかな使い心地。
材質綿100%
生地デニム
水滴を両サイドに逃す工夫を施している為、足元に水滴が垂れにくくスニーカーでも作業可能。テント等に使うターポリンを使用しているので高い防水性とメンテナンス性を備えます。ひもタイプは首と腰のひも止め、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩への負担を軽減します。
材質塩化ビニール
水滴を両サイドに逃す工夫を施している為、足元に水滴が垂れにくくスニーカーでも作業可能。テント等に使うターポリンを使用しているので高い防水性とメンテナンス性を備えます。ひもタイプは首と腰のひも止め、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩への負担を軽減します。ワンタッチでウエストに着脱
材質塩化ビニール
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています
材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に
仕様ミスト×4(2.5m間隔)
セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)
材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム
全長(m)約17.5
ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)
噴霧量(mL/min)43.8
1セット
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
全面に大型ポケットが付いたキャンプエプロン。エプロンで薪を包み込み、裏側にある取っ手を使うと、薪を運ぶことができます。通常のエプロンとして使用の際は、ボタンを留め、裾を短くします。BBQや調理だけではなく、焚き火やテント設営などのフィールドワークにも最適です。
材質綿100%
寸法(cm)約幅55×長さ100
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ