「ワークライト乾電池式」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 使用電球7W COB白色LED(交換不可) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400
1台
2,998 税込3,298
欠品中

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの面発光型LEDライトです。 クリップの部分と電池キャップの2箇所にマグネットが付いているので、金属部分に張り付けて簡易的な作業灯としてお使いいただけます。 充電タイプが主流になりつつLEDライトですが、充電できる環境でないところでの使用をされる方や、充電が面倒といった方に乾電池式もまだまだ根強い人気を持っています。
全長(mm)170 使用電池単四電池3本 明るさ(Lm)230 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 材質ABS 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。 スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF 電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本) 保護等級IP44 光源4W LED-COB 最大消費電力(W)5 色温度(K)5500 明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150 使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

持ち手が付いている2WAYの乾電池式のワークライトです。懐中電灯としても使用可能です。
用途作業、アウトドアなど 寸法(mm)100×34×125 ブラック 質量(g)100 使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lm)正面160、サイド60
1個
739 税込813
4日以内出荷

小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。 材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR 寸法(mm)172×46×126 黄色 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単三アルカリ電池×4(別売) 角度(°)発光角度:120 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 連続点灯時間(時間)5~6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

3R-MAGSY ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) 動画あり
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED 付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g)約350 外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ) 定格充電/DC5.5V、2A 光源白色LED×70 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~45 充放電回数約500サイクル 保存環境-10~70℃ バッテリー容量(mAh)4200 明るさ(Lm)380(LED合計/参考値) 防水保護等級IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45 材質樹脂 本体寸法(mm)約91×37×24 本体質量(g)約40(電池含まず) 連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト) 照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ電池式 セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V)DC6 消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワークパーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用 コード長さ(m)約1.5(センサコード) 使用電源単1乾電池×2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

トレードワンCOBワークライトタフ2 700lm
エコ商品
アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(最大)700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
防塵防水性能IP54 全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付) 質量(g)256(電池含まず) 電源単4電池×3本使用(別売) 寸法(Φmm)(ライト)34 連続使用時間(時間)2 底径(Φmm)30.4 明るさ(Lm)最大350 照射距離(m)約150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 材質ABS 寸法(mm)170×20×25 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間(時間)約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 設置場所屋内外兼用 ボディーカラーグレイブルー 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ 電球の種類LED
1個
839 税込923
当日出荷

車体に取り付け非常信号用具にもなる、軽くて持ちやすい多目的LEDライトです。 レジャーに!防災に!車の非常時に!家庭に一台あれば重宝します。手元のスイッチで、ライトの「強」、「弱」、ランタンの「強」、「弱」、「赤点滅」に切り替えられます。ライト頭部には、ネオジウム磁石(4個)が付いており、ランタンとして使用可能!吊り下げ用フック付。単3・単4電池使用可。
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、磁石、鉄 質量(g)約205 寸法(Φ×mm)67×223 名入れサイズ(mm)7×70 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
1個ほか
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアやガレージ作業、非常時の強い味方!スライド式ランタンライトです。 スライドするだけで即点灯!スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。 乾電池式なのでどこでも使うことが出来て、持ち運びにも便利です。 電池は別売りです。
使用電池単四電池×3本 材質ABS樹脂、スチロール樹脂 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×136
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)130(※電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220 電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40
1個
1,298 税込1,428
欠品中