軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
材質:ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度:100℃。軽量かつ抜群の水切れが得られる首振り式のスクイジーです。首を振ることにより狭いところ清掃にも最適です。
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。
●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)700
寸法(mm)700×39
質量(g)405
耐熱温度(℃)121
TGK品番232-52-31-43
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
色白
質量(g)55
耐熱温度(℃)100
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
軽量且つ抜群の水切れが得られる首固定型のスクイージー。
あらゆるタイプの床面に対応します。
ラバーはカセット式で交換可能。
色白
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)245
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)210
耐熱温度(℃)121
材質特殊ゴム
色白
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム
耐熱温度(℃)100
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)508
サイズS
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)415
外形寸法(mm)Φ46×1300
耐熱温度(℃)100
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
外形寸法(mm)Φ32×1500
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)476
耐熱温度(℃)100
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)Φ32×1300
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)415
外形寸法(mm)Φ46×1300
商品タイプハンドル
関連キーワード