取付金具(取付)一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料サイズ表(1.78MB)
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
適合チューブ内径D(Φmm)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.40 mm
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) 鉄
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)680
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
1個
¥66,980
税込¥73,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)640
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
1個
¥66,980
税込¥73,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)620
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
1個
¥66,980
税込¥73,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)320
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ