カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(10)
    • 缶キャップ(7)
    • ポリ蛇口(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「一斗缶 キャップ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付) アルミスハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)アルミス
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!楽に移動できるタイヤ付き!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド アルミスハンドル付一斗缶スタンドアルミス
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
一斗缶用ノズル エスコ一斗缶用ノズルエスコ
620税込682
1個
当日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン寸法(mm)40
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
キャップが置ける!油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン)寸法(mm)(一斗缶適合)40包装形態個包装タイプコード418843アズワン品番65-2358-46
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
リーフツリーミキサー MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサーMONOVATE(旧:日東金属工業)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
一斗缶カバー2型 サンコー(三甲)一斗缶カバー2型サンコー(三甲)
439税込483
1個
当日出荷
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能です。 輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番なし種別804701質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×241×22
缶キャップ黒耐溶剤用 井上工具缶キャップ黒耐溶剤用井上工具
7,898税込8,688
1セット(10個)
当日出荷
一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです。 プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます。 また、ガードラインがあり、缶を重ねることができます。 耐溶剤用で薬品に強くできています。
材質ポリアセタール幅(mm)250厚さ(mm)33高さ(mm)250アズワン品番65-2357-92
天切り カンキャップ 大塚刷毛製造天切り カンキャップ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
缶キャップ 大塚刷毛製造缶キャップ大塚刷毛製造(9件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具ポリキャップ用蛇口 O型井上工具(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)50mm型式50mm質量(g)20タイプ50mm平アズワン品番65-2357-93RoHS指令(10物質対応)対応
缶フタ 大塚刷毛製造缶フタ大塚刷毛製造(40件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
缶キャップ 耐溶剤型 (黒) 大塚刷毛製造缶キャップ 耐溶剤型 (黒)大塚刷毛製造(10件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質プラスチック製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶 とじぶた (PC) 好川産業一斗缶 とじぶた (PC)好川産業
659税込725
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら