一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE
内径×高さH(Φmm×mm)40×100
1組(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
全長(mm)90
内径(Φmm)40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)50mm
型式50mm
質量(g)20
タイプ50mm平
アズワン品番65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
仕様エア抜きパイプ:あり
材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ
幅(mm)84
高さ(mm)277
奥行(mm)194
間口(mm)13
口径(Φmm)48.8
外径(Φmm)缶吐出口:48.8
レバー色オレンジ
適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス
口径(mm)取付:48.8
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
対応3、4、18、20L缶対応
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
一斗缶 スチール製 18L
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
容量(L)18
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)238×349
口内径(Φmm)32.5
口外径(Φmm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)【流路径】9.2
口外径(Φmm)【取付缶】40.8
口径【バルブ】1/2
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)2.9
高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)4.3
高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
口径(Φmm)(注ぎ口)27
外寸(mm)205×210×H210
EBM品番4434800
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け
材質ポリエチレン樹脂
タイプシンナー用
寸法(mm)40
適合一斗缶(40mm口)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質特殊鋼
寸法(mm)300、ブレード:28
全長(mm)300
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピストンポンプ オイル用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番111-4514
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)6(吐出)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。
材質ポリエステル樹脂
適合サイズ(mm)40
入数1
1個
¥199
税込¥219
欠品中
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3796
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)961
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-72
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3789
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1500
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-65
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1500
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3785
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1200
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-77
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1200
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3784
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1261
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-76
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1261
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3795
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1800
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-88
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×481×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1800
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3794
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1861
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-63
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ