クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)38
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8766
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
加工硬化処理
機能フレーム角度調整可
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0800
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)8
テンプル色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番497-8331
質量(g)44
規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
トラスコ品番422-8456
質量(g)37
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)145×51
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○
トラスコ品番819-0796
材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)8
テンプル色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に
形状一眼型
寸法(mm)テンプル部:110
質量(g)約42
レンズ色クリア
機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ
レンズ幅(mm)145
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)31
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8791
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格
機能レンズ交換可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロースアセテート
トラスコ品番422-8804
質量(g)138
規格EN166規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)1
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0
質量(g)5
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード