三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。
パン、チルト可能な便利な雲台付きです。
着脱に便利なクイックシュー付きです。
段数4段
耐荷重(kg)3
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。
一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。
雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適
付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ
材質アルミニウム
質量(kg)0.84
耐荷重(kg)2.5
最高高さ(mm)全伸高:1883
最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)
縮長(mm)780
ロック脚:レバーロック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
色ブラック
耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75
質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195
高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100
段数4
全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100
最低高さ(mm)(三脚開脚時)515
縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515
直径(mm)(収納時)28
伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145
脚径(mm)(最大)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途自立式一脚
段数4段
耐荷重(kg)8
脚径(mm)最大34
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)780
仕様(石突)ゴム
取付方式(カメラ)ダイレクト式
段数4
全高(mm)1600
対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ
パイプ径(Φmm)32
縮長(mm)540
ロック(脚)ナット式
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。
耐荷重(kg)最大8
回転角度(°)360(パン)
高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-20
段数4段(脚)
色ブラック
材質アルミニウム
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)1.2
縮長(mm)680
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。 。脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。
質量(g)960
段数5段
全高(mm)1725
最大積載荷重(kg)1
最低高さ(mm)595
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)600
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途ラウンドベース一脚
材質アルミニウム合金
段数3段
最大積載量(kg)10
雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。 。上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。
段数4段
方式脚固定:ナット式
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途自立式一脚
付属品専用ケース、一脚ベース
材質アルミニウム合金
質量(kg)1.3
段数2段
耐荷重(kg)8
縮長(mm)810
脚径(mm)最大34
伸長(mm)1500
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050
仕様(石突)ゴム
取付方式(カメラ)ダイレクト式
段数4
全高(mm)1820
対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ
パイプ径(Φmm)36
縮長(mm)605
ロック(脚)ナット式
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シンプルな形状ながら厚手のクッション材で機材をしっかり守る、三脚・一脚ケースのラインナップ。大切な三脚・一脚を安全に携帯・保管できるシンプルな専用ケース。肩掛けストラップ以外に縦持ちが可能なハンドル付き。
普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
材質アルミニウム合金
長さ(mm)エレベーター:300
質量(kg)約1.6
ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
段数伸長:4段
角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)
耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3
最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時
適合幅(mm)スマホサイズ:55~86
最小高さ(mm)560※ローアングル時:320
縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5
耐荷重(kg)最大8
材質アルミ/スチール
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最低使用温度(℃)-20
最高使用温度(℃)60
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)
仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)0.385
縮長(mm)1050
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
「MA365CJ カーボン5段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。5段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)0.57
段数5
全高(mm)(約)1710
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)450
素材カーボン
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色ブラック
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム
段数4段(脚)
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
耐荷重(kg)最大5
仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.95
縮長(mm)780
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)0.47
段数6
全高(mm)(約)1625
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)385
素材カーボン
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スリックのロングセラー「Sポール」「SポールII」。一脚としても、パイプ上下のネジを活用しての三脚の延長ポールとしても、活用できる製品として、1970年代から長く作り続けられています。このたび、ユーザーからの要望が多かった、Sポールをカーボンパイプ化した製品として「Sポールカーボン284」を製品化。
仕様カメラ取付ネジ:U1/4インチ
質量(g)450
段数4段
全高(mm)1955
最大パイプ径(mm)32
三脚取付ねじU1/4インチ
縮長(mm)630
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
一脚を腰にホールドしての持ち運びが可能。一脚ポケットを活用すれば、体と一脚で逆三角形のフォームを形成し、ブレにくく野鳥や航空機の撮影ができます。工事現場に必須のツールケースの技術を採用。一脚ホルスターで斜めに刀のように一脚を装着すれば、歩行時にじゃまになりません。
質量(g)120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)12×3×13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)0.59
段数6
全高(mm)(約)1625
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)385
素材アルミニウム
1本
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)0.78
段数6
全高(mm)(約)1605
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19
縮長(mm)(約)435
素材カーボン
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
質量(g)430
段数5段
積載荷重(kg)1
全高(mm)1615
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)480
最大荷重(kg)【脚】3
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)1.2
段数6
全高(mm)(約)1710
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
荷重(kg)最大搭載:8
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)460
素材アルミニウム
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)1.2
段数5
全高(mm)(約)1820
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)525
素材カーボン
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)1.05
段数6
全高(mm)(約)1710
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)460
素材カーボン
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2
質量(kg)1.5
段数6
全高(mm)(約)1705
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19
縮長(mm)(約)510
素材カーボン
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
タイプ可変式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
折れ脚タイプでコンパクト!おしゃれな、ねこ脚リビングテーブルこたつ
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
用途こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル リビングこたつ ネコ脚 一人用 新生活
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H
保証期間1年
取扱説明書(0.89MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0円、(弱)2.5円
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ