55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
4,798 税込5,278
7日以内出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


質量(kg)2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 耐荷重(kg)120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トーエイライトノーパンク一輪車16
16インチノーパンクタイヤサドル高さ65~75cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 質量(kg)4.5 適応身長(cm)約110~135
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム 質量(kg)2.5 オレンジ 車輪径(Φmm)350 耐荷重(kg)100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 車輪径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
179 税込197
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール 全長(mm)770 板厚(mm)0.8
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトノーパンク一輪車14
14インチノーパンクタイヤサドル高さ59~69cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 質量(kg)3.7 適応身長(cm)約100~115
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトノーパンク一輪車20
20インチノーパンクタイヤサドル高さ77~87cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 質量(kg)5 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 適応身長(cm)約135~160
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトノーパンク一輪車18
18インチノーパンクタイヤサドル高さ71~81cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 質量(kg)4.8 適応身長(cm)約125~150
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ 車輪径(Φmm)3.25-8(直径365) 質量(g)19,000 モーター350WブラシレスDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ 最高速度(km/h)9(空荷の状態) 登坂角度25度(運搬する重量により変動) 積載均等耐荷重(kg)100 車輪数1 駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
228,000 税込250,800
翌日出荷

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才空気入 使用車輪360Φ空気入 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才空気入 使用車輪360Φ空気入 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
8,798 税込9,678
11日以内出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
9,098 税込10,008
11日以内出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)220 測定単位1cm アズワン品番65-1694-27 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-29 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ラバーメイドホイールバローズ
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム ブラック 高さ(mm)699 奥行(mm)1524 容量(L)180 間口(mm)686 均等荷重(kg)91 キャスター径(Φmm)203 タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4 アズワン品番64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷