スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2202
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)1288
質量(kg)14.7
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)40
全幅(mm)496
積載荷重(kg)100
全高(mm)615
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様エアー入りタイヤ
エスコ品番EA520DB
材質スチール製
色グリーン
積載荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545
把手幅(mm)380
1個
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
質量(kg)14
容量(L)積載:54
積載荷重(kg)100
呼称3才AL
使用車輪360Φノーパンク
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール
全長(mm)770
板厚(mm)0.8
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。
トラスコ品番868-2201
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)
全長(mm)1340
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)20
全幅(mm)680
積載荷重(kg)100
全高(mm)555
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8343-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596
全長(mm)1310
質量(kg)8.2
容量(L)55
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
全高(mm)570
表面処理なし
ハンドル長さ(mm)540
材質(舟)プラスチック
タイヤサイズ13×3
ホイール鉄
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
質量(kg)2.11
色(車輪)黄、(ホイール)灰
車輪径(Φmm)約360
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)約80
規格13"×3.00-8
耐荷重(kg)120
材質(シャフト)鉄
シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的な運搬用一輪車の幅が狭いタイプです。バケットが狭いタイプですので、狭い場所などの作業などによく使われます
仕様●バケット容量 約38L●積載荷重 60kg●(商品サイズ)フレーム全長 1200mm●全幅 380mm●バケット厚 1.0mm●バケット全長 825mm●バケット幅 340mm●バケット深さ 300mm●材質:スチール
アズワン品番65-8912-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
均等荷重(kg)100
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤ
トラスコ品番836-7737
材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム
長さ(mm)1350
幅(mm)600
質量(kg)18
高さ(mm)720
容量(L)110
均等荷重(kg)250
タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)
2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。
セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4
材質スチール
質量(g)150
1組
¥419
税込¥461
3日以内出荷
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット;PE(ポリエチレン製)
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
全長(mm)1300
関連キーワード