「一輪車ペダル」の検索結果
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
用途ペダル(一般車用)
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
色ブラック
材質(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)95×70
タイプ折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。
材質樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)359
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)350
幅(mm)60
高さ(mm)30
材質(本体)鉄
適合サイズ(mm)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。
レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。
握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766
質量(g)340
二面幅(mm)15
先端厚さ(mm)4.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270
寸法L(mm)300
寸法S(mm)15
寸法D(mm)56
寸法W(mm)25
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)8
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。
クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)400
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
子供車や街乗り車の補修用としても選ばれているリーズナブルなプラスチックペダル。丸みをおびたデザインとサイズ感から、一輪車用としても好評を博しています。夜間走行でも安心のリフレクターを内蔵。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W100 x L69。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:386g
色ホワイト
1ペア
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。
用途ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター。サイズ:W102 x L82。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:312g
色グレー
1ペア
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷