耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ
寸法横(mm)60
寸法(高さ)(mm)11
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)50
寸法(高さ)(mm)10
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6772
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)41
厚さ(mm)1.5
全長(mm)76
質量(g)35
タイプ黒 中
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.5
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6777
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)51
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)73.5
タイプ黒 大
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.8
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
材質(E-RING)SUS304
材質(本体)A6063 アルマイト
材質(ピン)SUS303
材質(ブッシュ)POM
寸法(高さ)(mm)10
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6776
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)32.5
厚さ(mm)1.5
全長(mm)64
質量(g)24.2
タイプ黒 小
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)6.4
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)59.4
全長(mm)114.8
材質鉄
色黒色
種類ウエスタン蝶番
仕上粉体塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BL(ブラック)
ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない2枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BL(ブラック)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ接着
厚さ(mm)1.5
取付け方法接着剤
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質プラスチック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ