303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304 仕上バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
805 税込886
翌日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 寸法L(mm)32 寸法W(mm)22 寸法t(mm)0.8 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)4 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.8 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 質量(g)6 耐荷重(kg)2 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 タキゲンコード10240
1個
29 税込32
当日出荷

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
370 税込407
翌日出荷

1袋(2個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック角蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
1袋(2枚)
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(2枚)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
320 税込352
翌日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。 木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。 材質 種類平蝶番
1袋(2枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430 板厚(mm)0.8 寸法I(mm)0.8
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番 材質(本体) 種類平丁番
1袋(2個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用 材質 形状通常型 種類ガラス蝶番 仕上塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)