エスコ品番EA951CJ-202
長さ(mm)64
幅(mm)42
板厚(mm)1.4
ねじ穴数6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA951CL-15
長さ(mm)64
幅(mm)33
板厚(mm)0.9
ねじ穴数6
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:8.6
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.4
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.4
寸法D2(Φmm)6.4
寸法W(mm)42
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)4.6
寸法d2(Φmm)6.5
寸法P1(mm)8
寸法P2(mm)25
寸法P3(mm)6
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10247
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:6.9
質量(g)20
寸法L(mm)64
寸法t(mm)0.9
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)5
寸法W(mm)33
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法N1(mm)6
寸法P1(mm)51
寸法P2(mm)6.5
寸法P3(mm)25.5
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード10243
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
エスコ品番EA951CJ-2
長さ(mm)64
幅(mm)42
板厚(mm)1.45
ねじ穴数6
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)1
ねじ穴数6
長さ(mm)64
幅(mm)31.5
板厚(mm)2.5
エスコ品番EA951CN-64
種類平丁番
1セット(2枚)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8
表面処理光沢研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
エスコ品番EA951CH-5
長さ(mm)64
幅(mm)33
板厚(mm)0.9
ねじ穴数4
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
取付け方法木ねじ(付属)
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ