商品豆知識
用途建具等
材質(羽根)SUS304
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)127
材質羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)98
板厚(mm)3.2
種類旗丁番
仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数4.1
ねじ穴数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
材質黄銅
種類フランス丁番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)152
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法(mm)127
タイプ兼用
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用
規格寸法(mm)127
板厚(mm)3
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
材質ステンレス(リングは樹脂)
勝手無し
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0
幅(mm)100.0
厚さ(mm)3.0
ねじ穴数10
質量(g)400
寸法D2(mm)18.2
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:40
付属品木ねじ:10個
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法皿小ねじ(付属)
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°および150°
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)10
本体円筒径(Φmm)32
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100シリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50
寸法E(mm)3
寸法C(mm)1
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン
横(mm)100
ねじ穴数10
材質SUS304
板厚(mm)10
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)300
ねじ穴数10
用途建具等
タイプ左右兼用
付属品小ネジ:M5(D8)×10
種類旗蝶番
板厚(mm)3
横(mm)100
材質(羽根)SUS304
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類平蝶番
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100PCシリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴(面付型
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ