商品豆知識
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)
形状角部:角丸
ガラス厚(mm)8、10
耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490
付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)
仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下
ねじ穴数3
材質SPHC
板厚(mm)3.2
仕上ジンクロメート
縦(mm)19
横(mm)60
ねじ穴数3
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
ねじ穴数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
縦(mm)18
ねじ穴数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード