メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
七星科学のコネクタ付ケーブルです。
コネクタのタイプ、シェルサイズ、ケーブル長さを選択頂けます。
サービス分類オーダー・加工
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ30
トラスコ品番806-8120
形状ストレート
材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき
種類丸型
極数13
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
嵌合相手コネクタNCS3013P
結線方法はんだ
1個
¥6,398
税込¥7,038
14日以内出荷
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
コネクタ形状LPM
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
トラスコ品番806-8089
材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき
定格10A250V
コネクタ形状AD
導体断面積(mm2)電線:2
コンタクト数5
耐電圧(V)1800
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)
アズワン品番67-0445-59
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●嵌合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(キャップ)●防水対応:×●シリーズ名:NCS
アズワン品番67-0416-43
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ64
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
シェルサイズ25
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-13
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
シェルサイズ25
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-12
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-34
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ54●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-11
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-23
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-32
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-42
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-27
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
。NCSオスアダプタ(M)
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:NCS●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-7766
アズワン品番65-7739-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ