ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス
種別AdFアダプタ
材質(絶縁体)合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
種別AdMアダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
七星科学のコネクタ付ケーブルです。
コネクタのタイプ、シェルサイズ、ケーブル長さを選択頂けます。
サービス分類オーダー・加工
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類丸型
極数8
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シェルサイズ20
トラスコ品番806-8203
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ20
形状ストレート
材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類丸型
極数2
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNJC202RFTUV、NJC202ADFTUV
結線方法はんだ
1個
¥889
税込¥978
22日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ24
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき
種類丸型
極数24
定格電圧(V)-
定格電流(A)3
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF
結線方法はんだ
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-39
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-49
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
27日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
27日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプタ●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-59
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2211-92
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
次へ