接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
トラスコ品番819-3745
適合機種APV-35
寸法(mm)35×11
質量(g)2
プレートゴム
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
適合機種TAB-70
幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
質量(g)89
トラスコ品番414-9505
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途薄肉チューブ、木材、プラスチック部品のホールドに。
ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。. 5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278
質量(g)1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。. 5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
バイスの種類 マルチアングルバイス。ジョー開口 70mm。取付け クランプ。Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。
よくある質問:
このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg
ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。
マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
クランプしないで瞬間傾斜。
300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り
種類その他バイス
最大口開き(mm)55
口幅(mm)48
主な用途測定作業
材質(台座)耐油ゴム
仕様両側締め付けハンドル
質量(kg)(鋳物球)4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30
バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました
材質ステンレス/ゴム
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)45
取付可能板厚(mm)10~37
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム
取付方向縦方向/横方向
対応板厚(mm)10~37
適用支柱径(mm)20~25
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番466-7956
種別組立式
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色ヤンググリーン
バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190
ホルダー極みグリップヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
対応板厚(mm)~158
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番393-2869
種別組立式
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色ヤンググリーン
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
対応板厚(mm)~158
1セット
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ