29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)25 口幅(mm)40 口深(mm)15 材質(本体)アルミ合金 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 質量(g)155
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。 材質アルミダイキャスト 質量(g)410 主な用途小細工作業 口幅(mm)60 口の開き(mm)40 口深(mm)28
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。 全長(mm)152 質量(kg)1.1 アンビル面(mm)45×75 口開き(mm)40 口深(mm)27 取付厚(mm)42
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。 材質アルミダイキャスト、スチール 全長(mm)104 質量(g)160 主な用途木工作業・金属加工作業 口幅(mm)約40 口深(mm)約16 アズワン品番64-8881-46 取付厚(mm)最大約18
1個
889 税込978
当日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)40 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類グリッププライヤ 仕様カーブ 材質スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です 仕様箱入り 材質鋳鉄 口深(mm)25
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密4連バイス
エコ商品
放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密門型バイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)220 最大開口(mm)40
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX 厚さ(mm)開口部:22 質量(kg)2.8 最大開き(mm)開口部:40 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)開口部:25 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付)
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)170 トラスコ品番372-6584 質量(g)250 アゴの深さ(mm)35 アゴ高さ(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)280 エスコ品番EA533FK-11
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。 材質本体:S45C 表面処理ニッケルメッキ
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(直線あご)
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷