28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5000枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1セット(100個)ほか
16,800 税込18,480
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23 ピン長さ(mm)15
1セット(100個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
4日以内出荷

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。 材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容H型止め金具×10 種別H型止め金具 寸法(mm)W19×D19×H4 取付け方法両面テープ アズワン品番61-7332-40
1セット(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約81(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 吸収量(L/箱)116×70 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
979 税込1,077
当日出荷

南京錠タイプの頑丈な防犯タグ
直径(Φmm)スチール部分:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48+23×10
1セット(10個)
619 税込681
欠品中

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用 その他ラミネートの有無:なし 材質YUPO(ユポ紙) 寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37 文字内容万引き(防犯カメラ作動中) 取付方式ステッカー
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ニッサチェインディスプレイガード
RoHS
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
1パック(5本)ほか
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に 材質ポリエチレン
1セット(12巻)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS400 表面処理ユニクロメッキ チェーン径(Φmm)5 チェーン長(mm)500 全長(mm)約620
1個
589 税込648
9日以内出荷

スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型 ホワイト 質量(g)約174 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)8×8×11 機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応 通信方式無線LAN接続 使用湿度範囲10~80 ズームデジタル4倍 解像度720P 撮影距離(m)最短10 録画時間128GBで約80日 画素数92万画素 首振りパン355°/チルト90° RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合その他:接着 セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定) 型式 シルバー 質量(g)48 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定) 型式 シルバー 質量(g)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型 ホワイト 質量(g)約71 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)9×5.3×3.2 機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載 通信方式無線LAN接続 使用湿度範囲10~80 ズームデジタル4倍 解像度720P 撮影距離(m)最短10 録画時間128GBで約80日 画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別) 外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(1.51MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
質量(g)約81(本体のみ・電池別) 外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所 取扱説明書(0.6MB)
1個
779 税込857
翌日出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)
特価
239 税込263
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

HACK3706 HAC3706 LED点滅 防犯ダミーカメラ HAC 動画あり
本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。
用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。 付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚 形状防水型 シルバー 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160 連続点灯時間約1ヶ月 使用場所屋内外
1台
1,398 税込1,538
当日出荷