軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック
材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5
鍵鍵別売
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
精度の高いスタッキングでガッチリと積み上げできます。他のメーカーの商品にもスタッキングできます。(アカオアルミ番重は除く)
材質アルミ
付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)365×275×320
内形寸法(mm)335×225×260(220+40)
収納量(最大目安)約20kg
アズワン品番1-6498-01
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)320
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)275
有効内寸法・奥行(mm)225
有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)39
質量(kg)3.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質アルミ
色ODグリーン
最大使用質量(kg)100
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)3.7
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
外形寸法(mm)440×295×335
内形寸法(mm)410×250×290(240+50)
収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506
適合機種BB-260、V-i2120SN
品名真空ポンプ用ケース(大)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

樹脂製工具箱 車輪付き
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
トラスコ品番410-1375
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)7.3
色グレー/ダークグリーン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)225
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。
エスコ品番EA505-10
材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート
質量(kg)7.3
キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53
取付穴径(Φmm)12
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
防水。ゴムパッキン付。
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途に合わせて自由に収納。のっぽな形がトレードマーク。中皿付き
仕様高物可中皿付施錠可
トラスコ品番487-3483
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×202×215
中皿寸法(mm)110×190×H30
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・高さ(mm)213
有効内寸法・幅(mm)325
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード