20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259 税込285
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

びんやペットボトルなど、かたく閉まったフタをラクラク開ける。 4つの埋め込まれた磁石のおかげで、冷蔵庫などにぴったり張り付く。 くまちゃんの耳は、ペットボトルなどの小さいふた開けに。 フタに、くまちゃんをあわせてひねるだけ! ゴム素材だから摩擦が大きく、かたく閉まったびんのフタを、簡単に開けられます。
材質本体:合成ゴム、磁石 質量(g)約54 寸法(cm)約12×10×1.7
1個
599 税込659
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット 寸法(cm)約8.2×6.2×2.2 耐熱温度(℃)(本体)80、(ギア)140
1個
769 税込846
当日出荷


材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270 最大口開き(mm)70 寸法B(mm)15 付属品取替え用角型タイプ 口開調節8段階 全長A(mm)275 質量(g)430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
259 税込285
欠品中

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質クロームバナジューム鋼 硬度HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ 動画あり
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質S45C 厚さ(mm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷