どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)
本体質量(g)220
有効長(mm)127
アズワン品番64-7726-98
マグネット2個
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔1mm
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
用途これ1枚で従来の雲形定規12枚分を集約した万能タイプの雲形定規です。大(オレンジ)・中(ブルー)・小(イエロー)の3種類をご用意しております。
厚さ(mm)2
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
Φ0.5~10mm、 76穴
種類極小円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)78×156×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード