仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)540
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)500
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845
幅(mm)151.5
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000
タイプ片開き
アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂)
仕様コーナーパネル
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)3000
質量(kg)18
使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄
長さ(mm)1800
幅(mm)1800
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン
付属品ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個)
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず
材質アルミ
タイプ両開き
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ片開
高さ(mm)1800
材質アルミ
奥行(mm)300
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。
質量(g)410
締付け能力(mm)17・21
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。
万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状平
材質(毛)豚
主な用途防水工事、塗装工事
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番708-0442
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)159
質量(g)197
径(Φ)35
保護等級IP68
色温度(K)6000~7500
充電方式USB-C
光束(Lm)2000/1200/450/25
点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80
落下耐久(m)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。剪定作業から荷作りにも。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203
質量(g)160
材質(刃)炭素工具鋼SK-5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。サビに強いステンレス鋏ですので、水回りでの作業や盆栽の剪定など外回りの作業にも最適です。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203
質量(g)160
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg
アズワン品番68-0955-59
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
混ぜるだけの万能土壌改良材。土づくりの決定版!。混ぜるだけで誰でも土作り名人に。フルボ酸が根がぐんぐん伸ばして、丈夫な株を作ります。古い土の再生にも最適です。
鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 。汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。
用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去
その他【LD50】17750mg/kg
トラスコ品番712-1365
材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
容量(mL)18900
塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18.9L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
チヌポッパーの決定版!!。フィールドを選ばない万能ポッパー。広大なエリアから小場所まで幅広く使用可能な万能ポッパー。大口径カップで強力なスプラッシュを演出。通常の赤い口に加え、視認性抜群の黄色の口もラインナップ
サイズフック:#6
質量(g)8.5
タイプフローティング
レンジ0cm
リングサイズ#3
飛距離(m)MAX40
女性向け万能アーバングローブ
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
街乗りからツーリング迄そつなくこなす、ベーシックアーバングローブのレディースエディション。女性の為に再デザインされた専用のサイズ設計で指先からしっかりとフィットする。迷ったらこれ一つでスリーシーズンを走り抜ける、万能グローブの決定版。
特許取得済!人体工学に基づき開発されたERGO PROTECHプロテクターをナックルとパームに装備。
高伸縮機能生地である4-WaySpandex、Lycra®素材を組み合わせた吸い付くようなフィット感。
手のひら側には柔軟で破けにくいシンセティックレザーを採用。
装着時のズレを防止する新設計のNeopreneTMリストバンドデザイン。
スマホタッチ機能付き。
CEレベル1
用途バイクグローブ(レディース)
関連キーワード