狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー
主な用途打ち込み作業
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×330×125
タイプ万能釘袋
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
材質ポリエステル640D
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320×320×200
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)40
種類エア釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8.2
種類エア釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145
寸法l(mm)1015
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)45
寸法(縦×横)(mm)最大111×111、最小89×89
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)25
寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)33
寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)23
寸法(Φmm)最大50、最小40
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)35
寸法(Φmm)最大105、最小75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)22
寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)40
寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
純銅製万能金具木口用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)25
寸法(縦×横)(mm)最大51×39、最小40×30
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)45
寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)40
寸法(Φmm)最大130、最小100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口1型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)23
寸法(Φmm)最大75、最小50
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
主な用途仮枠作業
1
2
次へ