材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ブラック
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ブラック
ボルト径M6
ピッチ1
六角対辺(mm)10
表面処理三価ブラック
材質鉄
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
頭部形状超極低頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ブラック
1箱(100個)
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじの呼びM6(10
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ブラック
頭部形状ローヘッド
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄(または標準)
頭部形状ボタン
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法d(Φmm)3.99~4.15
寸法d3(mm)3.38~3.43
寸法y(mm)3.0MIN.
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
頭部形状なべ
1箱(4000個)
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
寸法H(mm)2.3
寸法D(mm)8
頭部形状皿
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
1箱(400個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼び寸法M10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)8
厚さ(mm)8
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理三価ブラック
二面幅S(mm)17
ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)12
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
頭部形状丸皿
1箱(2500個)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.25
表面処理三価ブラック
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ