25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工 寸法(mm)約230×280 基材Cw 適合材金属、木工、FRPなど 接着剤R/R
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRAD
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 タイプマジック式
1箱(50枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥粒A砥粒 種別マジック式 砥材A ケース色グリーン
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)エンドレスベルト
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)533 形状ベルト・ロール 寸法(mm)75×533 基材Xw 砥粒WA 適合材木工 接着剤R/G
1箱(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材綿布
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915 砥材ZA(ジルコニア)
1箱(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HP
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒A 種別マジック式 砥材A
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRWD
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど 寸法(Φmm)125
1箱(50枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業 寸法(mm)93×250 タイプクリップ式 適応オービタルサンダー
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに 材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あきらめていた頑固な汚れもこするだけ!プロも使用する研磨剤を使用しました。 水に濡らして擦るだけで湯・水垢・カビ等をしっかりと落とします。 用途に合わせて研磨剤を種類・量を選定した三共理化学株式会社とのコラボ商品。
使用場所浴室 材質本体:ナイロン不織布(研磨剤入り)、ひも:ナイロン
1個
189 税込208
当日出荷

あきらめていた頑固な汚れもこするだけ!プロも使用する研磨剤を使用しました。 水に濡らして擦るだけで湯・水垢・カビ等をしっかりと落とします。 用途に合わせて研磨剤を種類・量を選定した三共理化学株式会社とのコラボ商品。
使用場所浴室 材質本体:ナイロン不織布(研磨剤入り)、ひも:ナイロン
1個
189 税込208
当日出荷

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。 直径(Φmm)125 タイプマジック式 適応Φ125mmランダムサンダー
1パック(5枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)