21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状六角
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm)8×9×10 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
欠品中

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。 対辺(mm)12×13×14 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
989 税込1,088
当日出荷

南船場ワークスY型BOXレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8、9、10mmのボルト・ナットに対応します。 手のひらサイズで携帯に便利です。
レッド
1個
599 税込659
当日出荷

車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)Y型ボックスレンチヘッダー付
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 先端形状六角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。 寸法(mm)10、12、14、17 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状六角
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品 先端形状ソケット(ボックス) 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0 トラスコ品番288-2906 アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
ブラック/シルバー
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ハンドル 3WAY モノタロウ 動画あり
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス 全長(mm)270 質量(g)182.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

好評のY型レンチシリーズにトルクスタイプが追加。 使用頻度の高い3サイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T10/T25/T30)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 先端形状Y型 サイズ(mm)8・9・10
1本
999 税込1,099
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番256-7991 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 奥行(mm)128 間口(mm)116 フック6本 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番689-0845 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)128 間口(mm)116 最大積載量(kg)5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷