極数2
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
シェルサイズ25
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
1個
¥869
税込¥956
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
導体断面積(mm2)2
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
導体断面積(mm2)2
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
極数3
種類丸型
結線方法はんだ
形状ストレート
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)
耐電圧(V/min)1000
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
4ピンのMICプラグです。
品番63-3109-33
アズワン品番63-3109-33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
取付方式ケーブルマウント
コネクタミニチュア
端子種別圧着
定格電流(A)1
定格電圧(V)48
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズZC
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき錫
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状逆芯
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
仕様逆芯(電源側)
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
極数2
種類丸型
結線方法はんだ
形状ストレート
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)
耐電圧(V/min)1000
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード