直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー
色イエロー
全長(cm)27
厚さ(mm)1
質量(g)70
入数(双)1
使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です
機能電気絶縁
試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0550
材質(本体)アルミ
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など
全長(cm)27
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
サイズフリー
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-5
使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.7
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
全長(cm)約27
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード