22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ 太さ(mm)4
1パック(120本)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 太さ(mm)4
1パック(200本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ 太さ(mm)4
1パック(200本)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 太さ(mm)4
1パック(120本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。 材質鉄/ユニクロメッキ 長さ(mm)38 先端サイズ(#)No2 ねじの呼びM4
1袋(50本)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適 ねじの呼びM4.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒
1箱(260本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 仕上バシベート
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)70(F1)、40(F2) 寸法L(mm)35 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具4-ZN40 最大荷重(kg)240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表紙はソフトな手触りと優しくあざやかなカラーが魅力のくるみ貼り。 クリップ部分をコーティング加工しましたので、紙がすべりにくくなりました。
材質表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール サイズA4
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状 特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1箱(400本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)38 品番HP1303 先端サイズ(#)NO.2 ねじの呼び4
1袋(50本)
359 税込395
翌々日出荷

木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。 材質鉄鉄/黒亜鉛 長さ(mm)38 品番HP1304 先端サイズ(#)NO.2 ねじの呼び4
1袋(50本)
409 税込450
翌々日出荷