1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
表面加工による滑り止め効果が優れ、摩耗や引裂きにも強いので事務用をはじめ、作業用としてもお勧めします。
厚さ(mm)0.5
表面加工による滑り止め効果が優れており、磨耗や引き裂きにも強い指サックです。
用途作業用、事務用としても最適です。
厚さ(mm)0.5
材質NR(天然ゴム)
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質NR(天然ゴム)
厚さ(mm)0.4
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
両面カシメ後のサイズは約9mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
多彩なメニューをスピーディに提供。調理時間を約1/3に短縮可能。誰でも簡単操作で均一な調理品質。最大8つのレシピを登録可能。冷凍食品や和洋中料理も調理対応。テイクアウトにも最適な仕上がり。短時間調理で売上拡大に貢献
幅(mm)370
質量(kg)45.5
高さ(mm)484
奥行(mm)686
電源(V)200
消費電力(W)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)調理スペース:250×250×75
関連資料製品カタログ(5.3MB)
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
31日以内出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質樹脂、炭素鋼
寸法(mm)134×75×25
質量(g)145
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。
通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。
強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌
材質天然ゴム
色グリーン
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮のミニサイズです。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように箱宮神楽を小型化して仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラスを使用しておりませんので万が一落下しても安心。
三社型でお神札を三枚納められます。
セット内容箱宮 神楽 ミニ・神具セット 小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13.5×30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】25×1×27.5
材質国産ひのき(神棚)
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
都道府県別素材集。代表的な名所・旧跡などの観光スポット、街並み、自然の写真のなかから選りすぐりの3820枚を全36タイトルに収録。また、風景写真のプロが季節とロケーションにこだわり撮影。手元に置いて何度でも使用できるスタンダードな素材集。四季折々の琵琶湖の風情、延暦寺、三井寺、西明寺など数々の名刹、彦根、長浜、大河ドラマ「江~姫たちの戦国」の舞台で注目の滋賀、永平寺、東尋坊、越前大野城、九頭竜湖、気比の松原、三方五湖、若狭、小浜、鯖街道熊川宿の福井両県を収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮です。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように従来の箱宮を薄型に仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラス使用しておりますので開封前はご注意ください。
三社型でお神札を三枚納められます。
セット内容箱宮 神楽・神具セット 小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×13.5×37.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】32×1.5×25.5
材質国産ひのき(神棚)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード