20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-ASB
質量(kg)1.2 電源AC 85~264V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140 吐出圧力(MPa)0.05 流量(mL/h)1~90 チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USPクラスⅥの規定する規格に適合し、非溶血性、非発熱性を示します。FDA21CFR Part177.2600(食品に接触する用途)の規定に適合しています。
肉厚(mm)1 長さ(m)15
1巻(15m)
83,400 税込91,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11 仕様正逆運転不可 付属品ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm)115×170×150 質量(g)920 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1 適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)