232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BB-15A 型式SF-PRO 質量(kg)20 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号90L 保護方式IP44
1個
89,500 税込98,450
8日以内出荷

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-15A 型式SF-PR 質量(kg)20 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号90L
1個
87,100 税込95,810
翌日出荷

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋内形
1台
178,200 税込196,020
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1293種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
178,200 税込196,020
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

エスコ品番EA940MX-215 質量(kg)1.5 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)7 出力定格容量(kVA)2.8 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)1.5
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
189,800 税込208,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1929種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
191,100 税込210,210
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋外形
1台
251,800 税込276,980
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1663種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
249,800 税込274,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋内形
1台
251,400 税込276,540
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1430種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
278,500 税込306,350
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)



1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

滑らかな転がり接触。 噛合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収するため、高い耐衝撃性を実現します。 減速部を両側からしっかりとサポートする「両持ち構造」と独自の多数歯数差歯形の採用で低騒音を実現しました。 ブレーキ付機種は低騒音ブレーキを標準採用しました。 一般的なギヤモータと異なり同心軸構造なのでフランジを小さくすることができます。 フランジの中心とモータの中心にズレがないため、コンパクトです。
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータ
エコ商品
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


マンセルN7 取付方式脚取付 電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz) 電源三相 準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000 連続使用S1 回転方向軸端より見て反時計方向(CCW) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120 (E) 保護方式IP44 クラスIE3 極数(P)4 端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側 軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
89,980 税込98,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
92,300 税込101,530
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋外形
1台
103,100 税込113,410
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
91,980 税込101,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 CADデータあり
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
154,400 税込169,840
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
163,500 税込179,850
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
105,200 税込115,720
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
103,100 税込113,410
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相
1台
105,900 税込116,490
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
89,980 税込98,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相
1台
192,600 税込211,860
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)