935件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
エコ商品
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大容量の電力を必要とする三相誘導モーターに対応する三相発電機。三相交流は大容量の電気を効率よく送ることができるため、工場を始めとした産業用設備の動力源として使用されています。
全長(mm)655 質量(kg)77 全幅(mm)530 タンク容量(L)13.5 全高(mm)490 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
339,800 税込373,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今井電機三相乾式複巻変圧器
エコ商品
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

タンク容量(L)13.5 トラスコ品番733-7809 全長(mm)910 質量(kg)124.7 全幅(mm)530 全高(mm)695 連続運転時間(h)約4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

タンク容量(L)13.5 トラスコ品番733-7795 全長(mm)910 質量(kg)124.7 全幅(mm)530 全高(mm)695 全長×全幅W×全高(mm)910×530×695 連続運転時間(h)約5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

周波数(Hz)50/60 適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 番号(電圧)003 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)380/400/415/440/460/480 2次電圧(V)200/220
1台
229,800 税込252,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シマデン三相電力調整器
エコ商品
付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他【操作量出力信号/指示計】なし 制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω 定格電源200~240VAC ±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シマデン三相電力調整器
エコ商品
出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
電源200~220V AC±10% 50/60Hz 制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータ
エコ商品
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)三相200Vエアーコンプレッサー
エコ商品
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。 消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670 速度(充填)1分40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本 シリーズサブ:サイズダウン 定格運転:S1(連続) 回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW) 周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと) 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 定格回転速度(min-1[r.p.m])30 RoHS指令(10物質対応)対応 マンセル記号N1.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級390
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級700
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級650
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級500
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級950
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級790
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級1000
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級750
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級690
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級990
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級650
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級620
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級500
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級900
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級620
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級800
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級750
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)