環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
寸法m1(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理三価ブラック
寸法e(mm)約34.6
二面幅S(mm)30
寸法dw(Φmm)約29
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
規格3種
強度区分A2-50相当
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィットねじ 並目
規格3種
ねじの種類ナット
両側を面取りしています。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
規格3種
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロめっき(白色)
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理六価クロメート(黄金色)
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)100~300
出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25
電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルトポリウレタン1プライ
機長(m)0.3~2.0
モーターS:変速、E:定速
ベルト色BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)アルミ
電源周波数(Hz)A:50、B:60
搬送質量(kg/台)10
プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード