22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン固定金具セット
用途三脚部品 本体質量(g)42
1個
859 税込945
5日以内出荷

滑りやすい床での三脚設置や、三脚の開脚角度を揃えたい場合に使用します。 チェーンの長さは調節できます。
入数1個
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SLIK(スリック)ストーンバッグDX
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚 寸法(mm)(一辺×深さ)380×95 取付方式バックルにストラップを通す方式 搭載可能質量(kg)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。 チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 線径(Φmm)4 材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質シリコンゴム(黒ゴム) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工 外形寸法(mm)183×183×5.5
1個
369 税込406
当日出荷

すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用 付属品専用ケース 幅(mm)約310(伸縮) 質量(g)約500 収納時寸法(mm)約Φ98×405 使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75 関連資料(3.2MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)360°ミニプリズムセット
7個のプリズムが全方位をカバー。スライドもできて上下の位置調整が可能。
用途自動史準、自動追尾のトータルステーションを使用してのワンマン測量に。 セット内容360度プリズム、9Φmm精密ピンポール(紅白5cm間隔)L30cm×3本・L25cm×1本、精密ピンポール用収納ケース、データコレクタアダプタ、収納ケース 気泡管精度40′ 使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9 プリズム定数(mm)2
1式
89,980 税込98,978
14日以内出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

落下などの事故予防や安全対策に。 手すりに取り付けてご使用ください。 作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止や進入禁止用に。
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm 質量(kg)7.8 内径(Φmm)脚頭:68 外径(Φmm)脚頭:160 全縮(mm)1100 脚頭形状平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石突ゴムカバー
用途三脚部品 適合本体ELV-200、ELV-300LT 品名石突ゴムカバー 本体質量(g)37 対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
639 税込703
当日出荷

アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス) 動画あり
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940 幅(mm)381 全長(mm)543 質量(kg)7.4 タイプ床スタンド 奥行(mm)312 電源(V)100 色温度(K)5000 照度(Lx)7460 寿命60000 ライン照射角(°)180 アズワン品番64-5061-56
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷